3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP65(IEC 60529) 形状丸形 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状鍵操作形 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 動作方式各位置停止 操作部形状鍵操作形
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)