仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム
質量(kg)約0.01
適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)30
定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4
動作断続音
耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000
定格使用電圧(V)DC12~24
使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)
タイプ非照光タイプ
保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)30
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
突入電流(A)0.1以下
音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)
定格使用電圧(V)DC12~24
耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間
使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
材質鉄鋳物
質量(g)350
保護構造IP65
耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧90dB
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)8.5
質量(kg)約0.48
端子形状-
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン
使用周囲温度(℃)-10~40
消費電力(VA)22
音量(dB)1m離れて約90
耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
端子形状はんだづけ兼用タブ端子
定格使用電圧(V)AC/DC12~24
使用電圧範囲AC/DC12~24±10%
定格絶縁電圧(V)AC/DC60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
保護構造閉鎖形(IP40)
突入電流(A)2.5
音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)
定格使用電圧(V)DC24
音圧レベル(dB)80以上
消費電流(mA)26
突入電流80mA以上
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
取り付け形状フラッシュシルエット
取付穴径(Φmm)18.2
本体形状分離形
照光種別長角形
種類非照光式
ボタン形状長角(ドーム形)
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP54
形状長角形(照光部)
本体形状分離型
種類非照光式
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP54
種別ブザー
色ベゼル色:メタル調
定格使用電圧(V)DC24
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造IP65(IEC 60529)
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備
Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。
4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。
パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。
接点は銀に金・クロスバー接点。
非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意
UL非常停止カテゴリ認証品
緊急遮断用スイッチガードをご用意。
適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用
材質ゴム製 ニトリルゴム
外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4
主な用途スタンダード用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)約150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種類関連商品
材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ)
品名板鍵
保護構造-
種類関連商品
適合機種MC3D形
材質金属製銅ニッケル
品名渡り配線切断工具
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。