突型押しボタンスイッチ専用。
金属製取付リングをカバーで覆ったもので、 押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
用途Φ30mm用
材質ニトリル系ゴム
エスコ品番EA940DH-215
極数2極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-471
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-214
極数2極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-164
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥2,290
税込¥2,519
8日以内出荷
M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
色黒
1個(1個)
¥335
税込¥369
8日以内出荷
エスコ品番EA940DA-161
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-252
極数単極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-212
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-482
極数単極双投
端子形状ねじ端子
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-472
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-213
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,650
税込¥1,815
8日以内出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-481
極数単極単投
端子形状ねじ端子
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-253
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
エスコ品番EA940DA-163
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-162
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-473
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-251
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用
寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)6.5
パネル厚(mm)6
1個(1個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。