操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「小型ツマミ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。
小型で屋内用埋め込みタイプ。
5mm以下のパネルへ取付可能。
コードの接続部は端子台になっています。
保護等級IP34
音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2)
材質本体、取付リング:ABS樹脂
質量(g)65
外形寸法(mm)50×50×79.5(D)
保護構造IP34
消費電力(W)0.9
定格電圧(V)AC100
ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・
適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下
アズワン品番65-2253-90
パネルカット寸法(mm)Φ30.5用
音量(dB)80
1個
¥4,830
税込¥5,313
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。