操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「抵抗 端子台」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC 使用温度範囲(℃)-10~+70 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 端子台ねじ端子 レバー倒れ角度(°)28 パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-23 絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上 パネルカット寸法(mm)12.5 耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC 使用温度範囲(℃)-10~+70 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 端子台ねじ端子 レバー倒れ角度(°)28 パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-21 絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上 パネルカット寸法(mm)12.5 耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷