操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「絶縁抵抗計 ケーブル」の検索結果
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB283
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)530
外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数6点(3組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB282
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)460
外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数4点(2組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-92
適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
アズワン品番65-2253-91
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。