操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「電気計測器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用
寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)6.5
パネル厚(mm)6
1個(1個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
アズワン品番68-1865-79
1個
¥885
税込¥974
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。