33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100-240V
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
22,980 税込25,278
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
取付方式on base 耐電圧0.8 kV 外径(Φmm)40 ケーブル長(mm)900 取付径(Φmm)40 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)
Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP54(正方向取付け時)です。
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40 光源LED
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)600 音色ブザー無し 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ) 取付ポール取付/標準L金具 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 段数2 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 点滅速度:点滅しません 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/緑
1台
8,690 税込9,559
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤)
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列 段数1 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)0.6 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付)
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
取付方式on base 耐電圧0.8 kV 外径(Φmm)60 ブザー音連続音断続音切替あり ケーブル長(mm)550 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄)
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄 段数2 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.2 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台ほか
3,498 税込3,848
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音・断続音切り替え 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 使用温度範囲(℃)-30~50 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅速度/60min-1 動作点灯・点滅 突入電流ブザー100mA
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,898 税込8,688
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上 動作点灯 保護構造IP54 防塵防まつ構造
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V 引出し線長さ(mm)1000 音色ブザー無し 材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 使用温度範囲(℃)-30~50 取付ポール取付/壁掛けブラケット 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP65(水平面取付時)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式 LED表示灯 Φ40
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ 規格CE適合品。RoHS対応品。 動作点灯
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 点滅速度:点滅しません 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,800 税込11,880
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.3 取付直付け 規格CE適合品 段数4 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 材質(カバー)- 点滅速度:点滅しません 引出し線長さ(mm)960 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/黄/緑/青 突入電流-
1台
17,900 税込19,690
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)