12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音・断続音切り替え 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 使用温度範囲(℃)-30~50 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅速度/60min-1 動作点灯・点滅 突入電流ブザー100mA
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V 引出し線長さ(mm)1000 音色ブザー無し 材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 使用温度範囲(℃)-30~50 取付ポール取付/壁掛けブラケット 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP65(水平面取付時)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付24V
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音なし ケーブル長(mm)960 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポールのみ24V
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付+ブザー24V
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音あり(連続音) ケーブル長(mm)960 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式円形取付台付ポール 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音なし ケーブル長(mm)550 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音なし ケーブル長(mm)560 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ケーブル長(mm)560 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式円形取付台付ポール 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音あり(連続音) ケーブル長(mm)550 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音なし ケーブル長(mm)500 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式可倒式台座付きポール 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音あり(連続音) ケーブル長(mm)500 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
14,980 税込16,478
63日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)