操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「プロフェイス」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)プラスチックヘッド
幅(mm)29 高さ(mm)29 種類非照光式押しボタン用ヘッド シリーズHarmony XB5 深さ(mm)28 保護等級(IP)IP66IEC60529準拠、IP67、IP69、IP69K/(NEMA)13、4X/(IK)IEC50102に準拠したIK03 ヘッド形状ラウンド 使用周囲温度(℃)-40~70 動作周囲温度(℃)-40~70 耐振動性能5gn(f=2~500Hz)IEC60068-2-6に準拠 耐衝撃性能IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合30gn(持続時間=18 ms)、IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合50gn(持続時間=11 ms) 過電圧保護IEC60536に準拠したクラスII 保護TH 機械的寿命10000000 取付径(Φmm)22 各種認証CSA、DNV、BV、LROS、UL登録 ヘッド仕様標準 材質(ベゼル)プラスチック(ダークグレー) 正味質量(kg)0.018 デバイス基本要素
1個
349 税込384
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
60日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
60日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
60日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)きのこ型押しボタンスイッチ
種類非照光式押しボタン用ヘッド ヘッド形状ラウンド 使用周囲温度(℃)-40~70 動作周囲温度(℃)-40~70 耐振動性能5gn(f=2~500Hz)IEC60068-2-6に準拠 耐衝撃性能IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合30gn(持続時間=18 ms)、IEC60068-2-27に準拠した半正弦波加速の場合50gn(持続時間=11 ms) 保護TH 機械的寿命500000 取付径(Φmm)22 各種認証CSA、DNV、BV、LROS、UL登録 ヘッド仕様標準 デバイス基本要素
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
819 税込901
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)