1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc、1.2 A @ 600 V ac、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP22 等級と IP65 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
仕様●定格電圧:130V●範囲:Preventa XY2●ランプタイプ:白熱●シリーズ:XY2C●形状:丸型●コード番号:220-1428 アズワン品番65-7829-90
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング