ロッキングトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)
仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。アズワン品番67-0442-40
キースイッチ MRKシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。
仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間アズワン品番67-0442-62
小形トグルスイッチ ETシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。
仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:アズワン品番67-0442-17
ロッキングトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)
極数3極使用温度範囲(℃)-30~85定格125V-6A端子形状はんだ端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)26±6操作部形状ロッキングトグルスイッチ特性ON-ONアズワン品番67-0442-16メッキ銀耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:10(DC2~4V 1A)
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点アズワン品番67-0442-35
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3