特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)50
電圧(V)AC110
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)50
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)50
電圧(V)DC24
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)50
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。