操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「メガー 絶縁計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式一般基本形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 質量(g)約280 形式機器用ミニ形 耐電圧AC1500V/1分間 動作力10N(1kgf) 付属コード1.25mm2 2芯2.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)50以下 内蔵スイッチV形
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 耐電圧AC2000V/1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)15以下
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 形式多機能形 耐電圧AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力12N(1.2kgf)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール 形式多機能形 耐電圧AC1500V1分間 動作力22N(2.2kgf) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ
パントーンクールグレー 質量(g)約510 保護構造IP28相当 定格電圧(V)DC30(抵抗負荷) 接点構成1a(各側とも) 定格電流(A)0.1(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリー 動作力12N 付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰) 材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)100以下 材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12) 耐久性100万回以上 内蔵スイッチシール構造スイッチV形 耐電圧(V/min)AC2000 最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷) 最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
1台
18,980 税込20,878
24日以内出荷

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチGSシリーズ
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー 定格0.1A-30VDC 内蔵スイッチシール構造スイッチV形 動作力12N 保護構造IP28相当 パントーンクールグレー 定格電圧(V)DC30(抵抗負荷) 定格電流(A)0.1(抵抗負荷) 材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐久性100万回以上 耐電圧(V/min)AC2000 最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷) 最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S7形シリーズ
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他 定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC 動作特性モーメンタリー 材質ABS樹脂 形式中型機器用 保護構造防浸形IP28相当 適合規格IEC60601-1準拠 定格電圧(V)DC110 耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間) 定格電流(A)0.3 スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25 動作力13N(1.3kgf) 材質(ハウジング)ABS樹脂(黒) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 使用周囲温度(℃)-10~60 接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A) 耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz) 耐衝撃(m/s2)980(100G)以上 耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz) 耐荷重(N)ペダル:1350(1分間) 内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25 耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500 電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング