2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12 保護構造IP40 周波数(kHz)(駆動)3±0.5 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性1000h以上 耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
1個
189 税込208
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング