絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • SIEMENS(31)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • YIJIA(25)
  • FUNCTION(13)
  • EAO(11)
  • SPARKFUN(9)
  • 富士電機(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • APEM(6)
  • RS PRO(6)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • CAMDENBOSS(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • ABB(2)
  • ELMA(2)
  • HydraForce(2)
動作方式
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
  • モーメンタリ(1)
接点構成
  • 1a(3)
  • 1a1b(3)
  • 1a2b(3)
  • 1b(3)
  • 1c(1)
  • 2a1b(3)
  • 2b(3)
  • 3b(3)
  • その他(12)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • パトライト 電池式
  • インチングスイッチ
  • emergency stop
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止用押ボタンスイッチ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65耐油形動作方式ターンリセット
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2Aomron(オムロン)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22Eomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
押ボタンスイッチ用ガードリングセット omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ガードリングセットomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。
適合本体A22NE-PD/A22NE-P/A22E穴径(Φmm)22.2
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165Eomron(オムロン)
589税込648
1個
当日出荷
形状分離型機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
操作部色
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22Eomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部ユニット A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部ユニット A165Eomron(オムロン)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LRomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LK omron(オムロン)電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LKomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から87日以内出荷
端子種別ねじ締め端子操作部キー形
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RLomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LLomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8) A3D omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8) A3Domron(オムロン)
669税込736
1個
62日以内出荷から121日以内出荷
nc39特集
おすすめ人気ランキング
操作用スイッチ・ブザー・表示灯