操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「フランジ 規格 寸法」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (760種類の商品があります)


LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個 種別積層信号灯 材質レンズ:PC、ボディ:ABS 質量(kg)0.42 ボディ色:クロムメッキ仕様 取付方式壁面取付 段数4 適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2 定格電圧(V)DC24 動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン 定格消費電力(W)5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206 保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時 保存温度(℃)-10~+60 光源LED 取付場所屋内/壁面取付 通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応) LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白) グローブ種別クリアグローブ 使用周囲温度(℃)-10~+55 ブザー音吹鳴パターン:7パターン 引出し線長さ(mm)1000 取付方向正方向 電圧許容範囲(V)定格電圧±10% 配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス) 点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動 音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz 音圧感度(dB)88(at 1m) 使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと 保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと
1個
68,980 税込75,878
17日以内出荷