操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「白 フランジ」の検索結果
関連キーワード
色(本体)オフホワイト
付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)320(±10%)
段数3段
適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)
外径(Φmm)60
対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所屋内
通信方式USB2.0 Full Speed
インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと
取付方向正方向
電圧許容範囲DC 5V±5%
操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)最大 500mA
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤコード
外径(Φmm)60
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
材質PC
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)
付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)140(±10%)
適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所屋内
通信方式USB2.0 Full Speed
インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと
取付方向正方向
電圧許容範囲DC 5V±5%
操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)最大 500mA
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
付属品製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4
適合機種NHV/NHB
材質鋼板
質量(kg)0.36
色オフホワイト
タイプ壁面取付ブラケット
取付場所屋内
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
動作種別点滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤ
外径(Φmm)40
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個
種別積層信号灯
材質レンズ:PC、ボディ:ABS
質量(kg)0.42
色ボディ色:クロムメッキ仕様
取付方式壁面取付
段数4
適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2
定格電圧(V)DC24
動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン
定格消費電力(W)5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206
保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時
保存温度(℃)-10~+60
光源LED
取付場所屋内/壁面取付
通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応)
LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白)
グローブ種別クリアグローブ
使用周囲温度(℃)-10~+55
ブザー音吹鳴パターン:7パターン
引出し線長さ(mm)1000
取付方向正方向
電圧許容範囲(V)定格電圧±10%
配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス)
点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動
音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz
音圧感度(dB)88(at 1m)
使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと
保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと
1個
¥68,980
税込¥75,878
17日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。