操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「led 点滅 器」の検索結果
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PC
質量(kg)0.17
色グローブ:ミルキーホワイト
規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
定格電圧(V)DC12~24
外径(Φmm)56
定格消費電力(W)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5
保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)
保存温度(℃)-40~+75
光源LED
取付場所屋内
LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)
使用周囲温度(℃)-25~+60
ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)
取付方向全方向
電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30
点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。