操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「rs232c アダプター」の検索結果
電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)
定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)
使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)
使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)
保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)
取付場所屋内
取付方向正方向
保護等級IP20
質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)
音圧80dB以上(本体正面1m)
インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)
通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)
表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段
操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。