パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯
定格電圧(V)DC4.5
光源LED
材質(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用電池アルカリ乾電池単3×3個
点滅変速
付属品盗難防止フック、ビス2本
保護構造IP54
視認距離約1km(昼間)
規格NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)-20~60
構造直視型、磁石、屋外
動作方式手動
機能電池式、点滅、無線
材質(ボディ)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。