10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)66 光源LED LED使用数(個)8(Φ5)
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示に トラスコ品番176-3352 材質PC 幅(mm)52 多色 高さ(mm)41 質量(g)60 奥行(mm)52 消費電力(W)1.1 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC24
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED 保護構造IP67
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:140回/分(赤黄;連続170時間動作、青;連続85時間動作) 適合ブザー:70dB 質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2) 点滅72回/分(赤黄;連続560時間動作、青;連続280時間動作)
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。
用途屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として 赤/緑(赤点滅) 仕様制御入力 保護構造IP54 温度範囲(℃)-20~60 構造直視型、LED、屋外 機能ワイド電源、点灯、点滅 接点容量10V 10mA以上
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
1個
36,980 税込40,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能。屋外対応のスピーカでメッセージ再生。昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる。電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
仕様回転:120回/分 質量(kg)0.49 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100~200 機能制御入力:〇 点滅150回/分 音声85dB
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング