ニコハザードファブ日恵製作所当日出荷
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70騒音値(dB)78電池単3電池×3本(別売)点滅変則点滅光度(cd)200
LED電池式警告灯日恵製作所4日以内出荷
高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません
用途高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策仕様底面マグネット付き質量(kg)0.32寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電源(DC-V)12~24(3.6mシガープラグ付)動作モード回転モード/点滅モード
LED照明灯 ハイパワーライト日恵製作所当日出荷から4日以内出荷
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。
ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LEDLED使用数(個)7(1W)質量(g)580消費電力(W)15機能点灯保護構造IP67
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3