強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。
ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
保護構造IP67
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4
外径(Φmm)46
光源LED
音圧レベル(dB)70~85
使用温度範囲(℃)-10~50
取付方式3点留め
使用電圧範囲±10%
耐振動(m/s2)20
保護構造IP54
フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。
業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。
医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)22
光源LED
LED使用数(個)CHIP×2
仕様クリアレンズ
機能点灯
仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用
質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)
材質(本体)ABS樹脂
動作方式夜間自動点灯
照度(Lx)62
電池9000
LED色白
電池寿命約5年
LED0.5W
充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh
素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン
LED使用数(個)6
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用
質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)
材質(本体)ABS樹脂
動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯)
照度(Lx)62
電池9000
LED色白
電池寿命約5年
LED0.5W
充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh
素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン
LED使用数(個)6
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。