4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯 光源LED 取付方式マグネット 動作方式手動 点滅変則 保護構造IP54
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示に トラスコ品番176-3352 材質PC 幅(mm)52 多色 高さ(mm)41 質量(g)60 奥行(mm)52 消費電力(W)1.1 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC24
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)