LED信号灯/ニコシグナル日恵製作所5日以内出荷
表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。
Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68質量(g)4800消費電力(W)7
積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3