TRJB-1W-2は、国内初の医療機器用2連式無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。無線送信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。
仕様通信接続:1対1(1対Nは不可)
材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム
質量(g)700
保護構造IPX8相当
動作方式モーメンタリ
動作力約11N以上
使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと
電池寿命充電回数500回
動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合
充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電)
機械的寿命100万回以上
強度静荷重:約10Kn/Min
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで)
無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所)
電気的寿命100万回以上(微少定格)
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。