もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598~
税込¥5,058~
当日出荷
DK233
大日製作所
税込¥2,748
¥2,498
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
積層信号灯
Qlight
税込¥10,261~
¥9,328~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878~
¥18,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥41,778~
¥37,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。