サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V国際電業3日以内出荷から46日以内出荷
定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V国際電業3日以内出荷から16日以内出荷
動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V国際電業3日以内出荷から34日以内出荷
定格電圧(V)AC100V作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 200V国際電業3日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3