操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「vctf 1.25」の検索結果
関連キーワード
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V
動作特性モーメンタリ
材質アルミ合金ダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)510
保護構造IP30
定格AC250V 10A
接点構成1c
動作力34.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×1.25mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
色メタリック R25-635相当
質量(g)1500
保護構造IP50
定格AC250V 10A
接点構成1c
動作力32.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×1.25mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
色メタリック R25-635相当
質量(g)1100
保護構造IP50
定格AC250V 10A
接点構成1c
動作力32.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×1.25mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。