操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「vctfケーブル」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:乳白 質量(g)290 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:黒 質量(g)250 保護構造IP30 定格AC250V 3A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチS形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
用途介護福祉機器に。リハビリ機器に。測定機器に。アミューズメント、eスポーツに。 仕様付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m 材質ABS樹脂 幅(mm)84.2 接点1a 連数1 動作特性モーメンタリ 電気定格DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm)定格:40 保護構造防雨 IEC IP23 定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz 消費電力100VA以下 センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと) ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm 取付方向水平 最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1800 1秒間 許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
1箱(4個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)510 保護構造IP30 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:黒、本体:黒 質量(g)240 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S ブルーニュートン R22-706相当 質量(g)260 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力29.4N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)310 保護構造IP30 定格AC250V 6A 接点構成1c 動作力19.6N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)270 保護構造IP30 定格AC250V 3A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力19.6N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチS形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 メタリック R25-635相当 質量(g)1100 保護構造IP50 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力32.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 メタリック R25-635相当 質量(g)1500 保護構造IP50 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力32.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。オプションのゴム磁石を取り付けることで、鋼板への設置が簡単にできます。
材質本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニル、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S 質量(g)340 保護構造IP50 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力11.7N 使用周囲温度(℃)0~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)470 保護構造IP30 定格AC250V 6A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチロック形押釦スイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

径(Φmm)可動鉄心径:18 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 動作方式引張形 温度上昇65℃以下 絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当 ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm 最大ストローク(mm)20 取付方向水平又は、垂直 通電率1/6 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)