操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「ハンダ付用端子」の検索結果
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黄
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-40~+85
電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA
スイッチON-(ON)
操作部形状スタンダード
機械的寿命30000回
作動力1.47±0.98N
RoHS指令(10物質対応)対応
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色グレー
ボタン形状丸
端子形状PC端子
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-40~+85
電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA
極数単極
スイッチON-(ON)
操作部形状スタンダード
機械的寿命30000回
作動力1.47±0.98N
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。