操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「led 1.5v」の検索結果
関連キーワード
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)AC250 1分間
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)
ストローク(mm)0.25
作動力1.37±0.39N
使用温度範囲(℃)-25~70
保存温度範囲(℃)-40~70
スイッチ特性OFF-(ON)
構造基本スイッチLEDなし
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成SPST
耐電圧(V/min)AC250
実装方法スルーホール
最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
バウンシング(ms)(最大)10(初期値)
電気的寿命(万回)30
接触機構メタルコンタクト
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5
種類照光式
使用温度範囲(℃)-15~+60
フランジフランジなし
ボタン形状角
端子形状PC端子
プレート(スイッチ)12×12
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~+70
バウンシング10ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5
種類照光式
使用温度範囲(℃)-15~+60
フランジフランジ付
ボタン形状角
端子形状はんだ端子
動作方式モメンタリ
プレート(スイッチ)12×12
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~+70
バウンシング10ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC500 1分間
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー
ボタン形状丸・角
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~+85
使用温度範囲(℃)-10~+70
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC500 1分間
作動力1.47±0.98N
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
ストローク(mm)0.25
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+70
定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点銀メッキ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
保存温度範囲(℃)-40~+70
バウンシング10ms以下(初期値)
電気的寿命30万回
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
ストローク(mm)0.25
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+70
定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点銀メッキ
ボタン形状丸・角
動作方式モメンタリ
機構メタルコンタクト
輝度普通輝度
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
バウンシング10ms以下(初期値)
電気的寿命30万回
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
種類照光式
動作方式モメンタリ
照光色緑
ボタン形状丸・角
機構メタルコンタクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
保存温度範囲(℃)-40~+70
使用温度範囲(℃)-25~+70
電気的寿命30万回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点金メッキ
ストローク(mm)0.25
輝度普通輝度
バウンシング10ms以下(初期値)
作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
ストローク(mm)0.8±0.3
タイプ非照光式
極数単極
使用温度範囲(℃)-25~+75
定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA
接点銀メッキ
接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-25~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命20万回
耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く)
作動力0.93±0.29N
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ストローク(mm)0.8±0.3
タイプ非照光式
極数単極
使用温度範囲(℃)-25~+75
定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA
接点銀メッキ
接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-25~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命20万回
耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く)
作動力0.93±0.29N
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
67日以内出荷
プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。
接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。
軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。
高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄
ボタン形状角
接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-25~+85
使用温度範囲(℃)-25~+75
電気的寿命20万回
耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く)
定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA
ストローク(mm)0.8±0.3
極数単極
作動力0.93±0.29N
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。