操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「キーリング」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状キー付(樹脂リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:Φ25●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰●保護構造:IP65 アズワン品番67-4682-04
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/701●接点構成:4b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65 アズワン品番67-4667-84
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左・右抜け、キー種類/711●接点構成:2a●コンタクトユニット:HC形 縦取付●保護構造:IP65 アズワン品番67-4671-96
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/全抜け、キー種類/710●接点構成:2a●コンタクトユニット:HC形 縦取付●保護構造:IP65 アズワン品番67-4671-98
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷