種類非照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
ボタン色赤
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状プッシュロックきのこ形(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
RoHS指令(10物質対応)対応
形状小きのこ形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状キノコ(小きのこ形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(小きのこ形)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状小きのこ形(樹脂リング)
材質(リング)樹脂
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
種類非照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
ボタン色赤
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状プッシュロックきのこ形(樹脂リング)
材質(リング)樹脂
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:ブッシュロックきのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●保護構造:IP65
アズワン品番67-6931-87
1個
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
形状小きのこ形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状キノコ(小きのこ形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。