絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(19)
  • IDEC(和泉電気)(1,199)
  • マルヤス電業(1,099)
  • RS PRO(725)
  • SIEMENS(684)
  • シュナイダーエレクトリック(468)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(395)
  • omron(オムロン)(330)
  • エスコ(307)
  • 富士電機(275)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(252)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(227)
  • Qlight(202)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(184)
  • APEM(178)
  • BULGIN(116)
  • ミヤマ電器(107)
  • 日恵製作所(99)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 実装ホールサイズ:8mm フエニックス・コンタクト表示灯 実装ホールサイズ:8mmフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の信号ランプは、SMD-LED 5 mm (色: RGB )付きの 10 mm 信号光で、壁の厚さ 1.5 mm から組み立てられます。黒色ハウジングはポリカーボネート( UL94-V0 )製で、94 mm スズめっきフリーワイヤエンドが 4 つあります。IP68 等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●製品ライン:照明●コード番号:230-1169型式アクティブ、フレキシブル寸法(mm)94(ケーブルエンド)質量(g)1.035極数1シリーズHS LCAレンズ径(Φmm)5材質(絶縁体)PCヘッド形状球状使用周囲温度(℃)-20~80ランプの種類LED保護IP68アズワン品番65-7245-41穴径(mm)8(H7)直径(mm)10(開口直径)インジケータ1(1行×1列)ケーブルタイプリッツ線付き信号灯終端スタイルリードワイヤ
LED電球 白 定格電圧:24V dc フエニックス・コンタクトLED電球 白 定格電圧:24V dcフエニックス・コンタクト
649,800税込714,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 信号灯は、軽量信号システム(ロックシステム、内陸水路の可動ブリッジなど)向けに設計されています。安全関連の自律監視機能を使用することで、高可用性が保証されます。監視機能には、業界標準に準拠したコンポーネントのみが使用されます。さまざまな光の色の信号ライトを用意しています。Durable で省エネな LED テクノロジーです。 保護等級: IP65 / IP67 フィールドバス通信。
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●コード番号:227-5088アズワン品番65-7251-98
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
82日以内出荷
アクチュエータ カラー付き パネル取付け
型番1221757RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
82日以内出荷
アクチュエータ パネル取付け
型番1221758RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
82日以内出荷
アクチュエータ 照光タイプ カラー付き パネル取付け
型番1221753RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
82日以内出荷
パネル取付け 2b接点 Y端子接続
型番1221740RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1個
82日以内出荷
パネル取付け用、接点一体型、2b接点、28mmアクチュエータ、M12接続(5極)
型番1221737RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
269税込296
1個
82日以内出荷
モジュールホルダ 3モジュール用
型番1221747RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
429税込472
1個
82日以内出荷
モジュールホルダ 5モジュール用
型番1221745RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
82日以内出荷
監視/接点モジュール 1a1b接点
型番1221749RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
499税込549
1個
82日以内出荷
監視モジュール 1a接点
型番1221751RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
6,898税込7,588
1個
82日以内出荷
照光タイプ パネル取付け 2b接点 Y端子接続
型番1221739RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
82日以内出荷
照明モジュール PSR-ESS-M0-H120用
型番1221748RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
499税込549
1個
82日以内出荷
接点モジュール 1b接点
型番1221752RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
82日以内出荷
表面設置用、IP65BOX、2b接点、32mmアクチュエータ、M12接続(5極)
型番1221735RoHS指令(10物質対応)対応
操作用スイッチ・ブザー・表示灯