操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「ますて」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact 信号灯は、軽量信号システム(ロックシステム、内陸水路の可動ブリッジなど)向けに設計されています。安全関連の自律監視機能を使用することで、高可用性が保証されます。監視機能には、業界標準に準拠したコンポーネントのみが使用されます。さまざまな光の色の信号ライトを用意しています。Durable で省エネな LED テクノロジーです。 保護等級: IP65 / IP67 フィールドバス通信。
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●コード番号:227-5088
アズワン品番65-7251-98
1個
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
Phoenix Contact の信号ランプは、SMD-LED 5 mm (色: RGB )付きの 10 mm 信号光で、壁の厚さ 1.5 mm から組み立てられます。黒色ハウジングはポリカーボネート( UL94-V0 )製で、94 mm スズめっきフリーワイヤエンドが 4 つあります。IP68 等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●製品ライン:照明●コード番号:230-1169
型式アクティブ、フレキシブル
寸法(mm)94(ケーブルエンド)
質量(g)1.035
極数1
シリーズHS LCA
レンズ径(Φmm)5
材質(絶縁体)PC
ヘッド形状球状
使用周囲温度(℃)-20~80
ランプの種類LED
保護IP68
アズワン品番65-7245-41
穴径(mm)8(H7)
直径(mm)10(開口直径)
インジケータ1(1行×1列)
ケーブルタイプリッツ線付き信号灯
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。