操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「LED 抵抗」の検索結果
関連キーワード
レンズ色赤
定格電圧(V)DC3~24
取付穴(mm)10
発光色赤
保存温度(℃)-10~60
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)
耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内
使用周囲温度(℃)-20~75
ランプの種類LED
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット締付トルク(N・m)0.7
アズワン品番65-7252-41
LED寿命(時間)約30000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)
動作電流(mA)10(VF=1.9V DC))
耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)
順電流(mA)(最大)Ta=25℃:30
許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:75
発光波長(nm)(最大)627
最大逆電圧(V)Ta=25℃:5
使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様コード番号:229-4959
レンズ色緑
定格電圧(V)DC3~24
取付穴(mm)10
発光色緑
保存温度(℃)-10~60
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)
耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内
使用周囲温度(℃)-20~75
ランプの種類LED
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット締付トルク(N・m)0.7
アズワン品番65-7229-03
LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)
動作電流(mA)10(VF=2V DC))
耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)
順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25
許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5
発光波長(nm)(最大)565
最大逆電圧(V)Ta=25℃:5
使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。