1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック送信機プラヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
材質プラスチック 幅(mm)30 質量(kg)0.045 高さ(mm)41.5 種類ヘッド付き送信機 取付寸法(mm)22 応答時間2秒 保証期間18ヶ月 検出距離(m)最大:100(送信機と受信機の間に障害物がない場合) 制御盤などの金属筐体内に取り付けられた受信機は、25まで動作します。さらに、外部拡張(ZBRN 用)アンテナを使用すると、60まで動作範囲を延長できます。
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷