操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「usb 無線 化」の検索結果
改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い
1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング
2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き
3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張
特定のIDを選別することも可能
仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)
寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)
質量(g)80
電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)
定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給
適合規格RoHS2、IP4X相当
消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機
接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm
取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット
適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)
主要材質ABS
LED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個
アンテナヘリカルアンテナ
各種認証電波法認証:001-X00495
関連資料(1.83MB)
無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度
無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)
入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5
USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化
国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。
電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。
点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信
EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。
EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。
EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。
Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。
上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
電源(V)電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10%
仕様受信対象のEnOcean送信機:最大99台
寸法(mm)約100×35×100(筐体・フランジ部含まず)
質量(g)約150
アズワン品番64-3722-59
接続台数Modbusサーバからの接続:最大4台
定格電力(mW)1150
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。