操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「漏れ 電流 測定」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スイッチ形式 使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと) 接点Free接点 耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間 強度(Nm)ストッパ:3 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下] 取付け方法中心ナット止め(防水形) シャフト形状丸形 シャフト長さ(mm)16 保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと) 耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態) ポジション設定:0~11 定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷) 耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間 耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回 ナット締付トルク(N・m)強度:2以下 関連資料30°切換用接点変更手順 耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間) 防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない) 耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間) 端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける) ステップ角度30° 回転トルク(N・m)0.1~0.2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)