BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10
使用温度範囲(℃)-25~100
保護構造IP65
定格電圧(V)AC、DC 600
定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5
難燃性UL94V-O
適合電線2.0mm2/MAX
パッキンNBR
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。