絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(19)
  • IDEC(和泉電気)(1,205)
  • マルヤス電業(1,099)
  • RS PRO(720)
  • SIEMENS(684)
  • シュナイダーエレクトリック(468)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(395)
  • omron(オムロン)(330)
  • エスコ(306)
  • 富士電機(274)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(252)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(227)
  • Qlight(201)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(184)
  • APEM(178)
  • BULGIN(117)
  • ミヤマ電器(107)
  • 日恵製作所(99)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー日動工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)DC3形状流線形外径(Φmm)76光源LED付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)101保護等級IP44質量(g)1752018年トラスコ掲載ページ3 0761
ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業ニコUFO 常時点灯タイプ日動工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式手動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ常時点灯
小型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業小型LED回転灯 フラッシャーランタン日動工業
9,598税込10,558
1台
当日出荷
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100形状円筒形外径(Φmm)90光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)124閃光数(min-1[回/分])140定格電流(A)0.01電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ3 0761
大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業大型LED回転灯 フラッシャーランタン日動工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100形状円筒形外径(Φmm)120光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)156閃光数(min-1[回/分])140電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)質量(g)5302018年トラスコ掲載ページ3 0761
ニコUFO 夜間自動点灯タイプ 日動工業ニコUFO 夜間自動点灯タイプ日動工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷
電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品アルカリ単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式自動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ夜間自動点灯
操作用スイッチ・ブザー・表示灯