操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「つや消し 赤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 2000mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 2000mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷