絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • RS PRO(45)
  • APEM(9)
  • MARL(5)
  • SIEMENS(1)
  • ABB(1)
  • EAO(1)
  • ITW SWITCHES(1)
  • 富士電機機器制御(1)
接点構成
  • その他(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「型 抜き 丸 型」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BL BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BLBULGIN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/RP/BL接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BL/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BL/24BULGIN
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/24BULGIN
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/BL/24接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/FL/BL/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/FL/BL/24BULGIN
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPSTプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/BL/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/BL/12BULGIN
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/BL/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/GN/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/GN/24BULGIN
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/GN/24接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/GN/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/GN/12BULGIN
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/GN/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/12BULGIN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/RD/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/RD/12BULGIN
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/RD/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら