絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8,675件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
138税込152
1個
当日出荷
適合LBボタン形状丸形照光ボタンボタン色透明
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
639税込703特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
表示灯用LEDランプ omron(オムロン)表示灯用LEDランプomron(オムロン)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から31日以内出荷
押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
MBシリーズの別売Φ8操作部ボタンです。M6ブッシング用です。
適合MBシリーズ材質PBT樹脂質量(g)0.7寸法Φ8×6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ富士電機
809税込890特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押ボタンスイッチ用非常停止用彫刻板 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用非常停止用彫刻板omron(オムロン)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
非常停止スイッチの銘板として使用します。
文字色黄地に黒文字
押ボタンスイッチ用スイッチ部 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用スイッチ部omron(オムロン)(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から121日以内出荷
キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみomron(オムロン)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
キーは2個ついています。
仕様2個付
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
279税込307特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチマルヤス電業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-TNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極双投端子形状はんだ端子機能動作ON - ON使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
DH233 大日製作所DH233大日製作所
2,890税込3,179
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】20【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP40 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.11MB)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造防雨形(IP65)適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
カードホルダー カメダデンキカードホルダーカメダデンキ
1,998税込2,198
1袋ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式セレクタ取付寸法(mm)Φ30.5機種リングセレクト形(Φ24)
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7坂詰製作所(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5~60使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0内蔵ランプチップLED(ESD付)材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け
表示灯  22MM IDEC(和泉電気)表示灯 22MMIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から翌日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形富士電機(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)外径(Φmm)30(フレーム)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
動力用押釦開閉器 DE 大日製作所動力用押釦開閉器 DE大日製作所
1,298税込1,428
1個
予約販売
超小形のため、取付スペースが僅少。 軽量なプラスチック製ケースを使いアース工事がいりません。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。
種類露出形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)15定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上保護等級IP40開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440)周囲温度(℃)-10~+50耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセル7.5Y5.4/0.4定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠最大許容電圧(V)AC440電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G質量(g)70
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40照光方式非照光端子種別はんだづけ端子胴体形状丸胴形(Φ12mm)
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
予約販売
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
予約販売
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状動作方式モーメンタリ接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)電流容量2A125VACRoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
488税込537
1個
当日出荷
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE6定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)6保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:・- ブランク
Φ30エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)Φ30エプロンタイプ銘板SUS(エスユーエス)
669税込736
1枚
当日出荷から8日以内出荷
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
仕様印刷文字寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9SIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
519税込571
1個ほか
当日出荷から78日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯