ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-25~55
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品キャップ(AT-4064)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状平形(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
材質ポリアミド樹脂
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
材質前部透明部:エラストマ後部・不透明黒色部:ポリプロピレン
使用周囲温度(℃)-10~55
ボタン形状:丸平形。動作方式:ピンロック形。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(オンロックタイプ)
端子形状ねじ端子
動作方式ピンロック
取付穴径(Φmm)30
仕様-
適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)
材質-
材質(本体)黄銅
品名板鍵
保護構造-
接点構成-
端子形状-
寸法t(mm)1.8
定格絶縁電圧(V)-
動作方式-
ケース色-
材質(ケース)-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
消費電力(VA)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
定格通電電流(A)-
材質(端子)/処理-
操作部形状-
表面処理(本体)ニッケルメッキ
耐電圧(V/min)-
照光色-
使用周囲湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1箱(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様●動作種別:D1
品名セレクタスイッチ(亜鉛ダイカスト製)
保護構造IP65
接点構成2a
端子形状M3.5ねじ端子
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
接点材質銀
操作部形状リング操作形
材質(リング)金属(クロームメッキ)
端子カバー一体形
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
保護構造-
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
動作方式-
照光種別LED
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
定格電流(mA)20
定格通電電流(A)-
操作部形状丸形
LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)
耐電圧(V/min)-
最大逆電圧(V)4
使用周囲湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様Φ30取付用
付属品リングパッキン、締付ナット
材質樹脂
内径(Φmm)22.3
適合パネル厚さ(mm)2.5~5
31mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量60000pF ±30%(@120Hz)
入力電圧(V)30p-p(max.)
周波数共振:1.7kHz±0.3
寸法(Φ×mm)31×0.22(t)
インピーダンス(Ω)共振:600(max.)
1袋(5個)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66
高さ(mm)125.5
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)40
音色無
ケーブル無しスタンダード機種です。
材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)
質量(g)1670
保護構造IP66
定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)
適合規格EN60947-5-1
接点構成1a-1b
動作力27N
塗装色メタリック(R25-635相当)
使用周囲温度(℃)-5~65
使用周囲湿度85%RH以下
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ
耐電圧(V)AC2000/min
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●名称:-●適用機種:-●サイズ:M30●名称:-
アズワン品番68-2022-10
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
用途電動機の始動停止の手動制御用
RoHS指令(10物質対応)対応
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様標準仕様、ACアダプタ同梱
取付方式正方向
段数3
定格電圧(V)AC100~240
保護等級IP20
LED色赤黄緑
使用周囲温度(℃)0~40
太さ(Φmm)60
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
USB接続でキーボードキーの出力が可能。HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能
用途パソコンのシステム、アプリのトリガー。動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て
ケーブル長(m)約2
対応OSWindows10、11 Windowsによる設定後は、Mac、Linuxでも使用可能!※一部対応出来ないキーがございます※一部セキュリティソフトの影響により、正常に動作しない場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31
インターフェイスUSB
給電方式USBバスパワー
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様ウェーハ段数:1
長さ(mm)操作部:20
接点数4
使用温度範囲(℃)-30~65
角度(°)切換:30±3
取付寸法(mm)20
耐熱性85℃(96h)
振幅(mm)軸:0.25(最大)*取付面からの測定位置:15mm
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100
寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ
接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後
切換時間Non shorting
抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小)
耐湿性40℃、90~95%RH 96h
操作部形状丸軸
回路数3
耐寒性-40℃(96h)
アズワン品番67-0436-94
強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N
回転トルク(mN・m[gfcm])70±30
耐電圧(V/min)AC500
端子強度(N)5/min
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状丸型
寸法(mm)Φ18×(H)11
接点構成1c
電源(DC-V)LED:24、13mA
最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA
動作モーメンタリ
端子ハンダ付け端子
取付穴寸法(mm)Φ16
接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696
アズワン品番67-0370-59
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯
取付方式直付け
定格電圧(V)AC100~240
動作種別点灯、点滅
保護等級IP20
保存温度(℃)-10~+60
取付場所屋内
通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)
グローブ種別クリアグローブ
ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能
取付方向正方向
点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)
音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)
音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)
色(グローブ)クリア
保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)
接点仕様金メッキ
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
電流容量0.4VA MAX、28V MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1箱(2本)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。
従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。
ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30
外形寸法(mm)58×64×40
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
アズワン品番65-2254-89
材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
Φ25のランプ(緑)
型式MES-102A-G(パトライト)
ケーブル長(m)0.4
発光色緑
1個
¥8,498
税込¥9,348
11日以内出荷
3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
ブザー付きです。(88dB)
型式NE-M1ANB-M
ケーブル長(m)2
メーカーパトライト
1個
¥18,880
税込¥20,768
欠品中
使用温度範囲(℃)-10~70
シリーズTP
定格電圧(V)(最大)DC30
構造LEDなし
定格電流(A)(最大)0.1
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~85
スイッチ特性ON-(ON)
色調非照光
メッキ接点:銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性操作:モーメンタリー
回路構成2PDT
耐電圧(V/min)AC500
実装方法スルーホール
作動力1.47±0.98N
最大接触抵抗(mΩ)50
電気的寿命(万回)1
接触機構ノン・ショーティング
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
(3件すべてのレビューを見る)
RoHS
奥行(mm)21.4
シリーズPRE
定格電圧(V)250ac
接点構成DPDT
動作特性(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)22.2
パネルのカットアウト幅(mm)19.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
(2件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)21.4
シリーズPRE
定格電圧(V)250ac
接点構成DPDT
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off-On
ケース色黒
構成双極-双投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウトサイズ(mm)20.2×22.2、19.6×22.2
パネルのカットアウト高さ(mm)22.2
タブ幅(mm)(端子)4.75
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)19.4
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成DPST
ボタン色黒
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
カットアウト幅(mm)(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)21.1
銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPST
ボタン色白
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~125
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
カットアウト幅(mm)(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。