操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「2極双投」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)8636A 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意。
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成DPDT 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)8646A 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25~50 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 規格UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm)1~4 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能) 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 電気的開閉耐久性100000回以上 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形
エコ商品
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状パドルロッカスイッチ 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
349 税込384
5日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ G3シリーズ
エコ商品
面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 耐電圧AC500 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 操作部形状基本レバー 適合P・H・B形 包装形態トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング