26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)LED球
主な用途表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー用
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
549 税込604
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯
形状 取付穴径(Φmm)30 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 取付穴Φ16 本体形状一体形
1台
特価
224 税込246
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LBシリーズ 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65
1個
589 税込648
81日以内出荷

1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LWシリーズ用 材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ベゼル色メタル調
1個
699 税込769
3日以内出荷

1箱(2個)ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED 仕様ポリアリレート樹脂
1袋(5個)
579 税込637
3日以内出荷

1個ほか
109 税込120
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (1099種類の商品があります)

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 品名フラッシュベゼル 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ベゼル色メタル調
1個
759 税込835
3日以内出荷

1個ほか
95 税込105
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形
保護構造- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- 動作方式- 照光種別LED 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格電流(mA)20 定格通電電流(A)- 操作部形状丸形 LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点) 耐電圧(V/min)- 最大逆電圧(V)4 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1個ほか
189 税込208
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
239 税込263
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
719 税込791
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)SLD3シリーズ
種類関連商品 仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式 質量(g)85 電圧(V)AC115/120(照光部の電圧) 照光種別LED照光 光源単色発光LEDユニット 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて) 寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm 色(本体) サイズ(mm)36×36 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間) 定格使用電圧(V)AC100/110 照光色
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷


1パック(2個)
特価
319 税込351
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パネルカットΦ30mm用 定格電圧(V)AC200/220 発光色 形状 取付穴径(Φmm)38 光源LED 型式UPQN426D 仕様IDEC製 保護構造IP40 付属品LED 6V球付
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途パネルカットΦ30mm用 定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)38 光源LED 型式APN122DN 仕様IDEC製 保護構造IP65 付属品LED AC/DC24V球付
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)