絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 坂詰製作所(19)
  • IDEC(和泉電気)(118)
  • マルヤス電業(90)
  • omron(オムロン)(48)
  • 富士電機(36)
  • BULGIN(36)
  • RS PRO(22)
  • MARL(20)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(14)
  • APEM(12)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • ミヤマ電器(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • サトーパーツ(2)
  • Banner(2)
  • 北陽電機(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • Signal Construct(1)
動作方式
  • その他(42)
  • オルタネイト(76)
  • プッシュロック・ターンリセット(25)
  • モーメンタリ(100)
接点構成
  • 1a(72)
  • 1a1b(81)
  • 1a2b(11)
  • 1a3b(11)
  • 1b(50)
  • 1c(53)
  • 2a(42)
  • 2a1b(10)
  • 2a2a(5)
  • 2a2b(36)
  • 2b(28)
  • 2c(40)
  • 3a(11)
  • 3a1b(14)
  • 3a3b(2)
  • 3b(9)
  • 3s(2)
  • 4a(18)
  • 4b(10)
  • その他(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(189)
商品レビュー
  • 以上(72)
  • 以上(86)
  • 以上(87)
  • 以上(89)
価格
  • 1,500円以下(203)
  • 1,500-10,000円(331)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「LED 抵抗」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形坂詰製作所
1,998税込2,198
1個
90日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色定格電圧(V)AC100定格電流(mA)2.5~8
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光 坂詰製作所モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光坂詰製作所
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光 坂詰製作所モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7296材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形坂詰製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8坂詰製作所
629税込692
1個
翌日出荷から9日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 坂詰製作所メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯坂詰製作所
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形坂詰製作所
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番413-1673材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色レンズ色定格電圧(V)AC200発光色定格電流(mA)2.5~5.0
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7坂詰製作所
609税込670
1個
翌々日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
予約販売
抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12
ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16坂詰製作所
1,998税込2,198
1個
予約販売
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC200定格電流(mA)2.5~5.0
アンプ内蔵形光電センサ回帰反射型 PNX-123Rシリーズ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ回帰反射型 PNX-123Rシリーズ北陽電機
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
クラス最長 検出距離70m(透過型)、透過型で検出距離70mを達成。長距離検出の用途がさらに広がりました。光源に赤色LEDを採用し、長距離でも光軸調整が容易、フリー電源タイプとDC電源タイプ、全機種感度ボリウムを装備、全機種に2回転感度ボリウムを採用。感度調整幅が広く、微妙な感度調整もラクラク行えます。インジケータ付ですので、調整位置も一目で確認できます。
仕様●回帰反射型●フリー電源タイプ●電源電圧:DC電源タイプ/DC10~30V、リップル(p-p)10含む●フリー電源タイプ:AC24~240V±10% 50/60Hz、DC24~240V±10%●消費電流:2VA以下●光源:赤色LEDアズワン品番68-1781-17
プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズシュナイダーエレクトリック
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
定格電圧(V)AC100~240タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式モデルスタンダードモデルメモリ容量(MB)【アプリケーション】32
Φ22抵抗器付平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a 緑 LED HC形 A22FODEシリーズ マルヤス電業Φ22抵抗器付平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a 緑 LED HC形 A22FODEシリーズマルヤス電業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30抵抗器付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b LED HC形 A30FDシリーズ マルヤス電業Φ30抵抗器付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b LED HC形 A30FDシリーズマルヤス電業
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22抵抗器付金属ガード 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b LED HC形 A22FDG10011シリーズ マルヤス電業Φ22抵抗器付金属ガード 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b LED HC形 A22FDG10011シリーズマルヤス電業
3,498税込3,848
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30抵抗器付丸形パイロットライト 金属リング LED A30ILDシリーズ マルヤス電業Φ30抵抗器付丸形パイロットライト 金属リング LED A30ILDシリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25抵抗器付長角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A25ILDQBシリーズ マルヤス電業Φ25抵抗器付長角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A25ILDQBシリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A25ILDSB100シリーズ マルヤス電業Φ25抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A25ILDSB100シリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A22ILDSBシリーズ マルヤス電業Φ22抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A22ILDSBシリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04MARL
589税込648
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 570-320-04 MARLMarl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 570-320-04MARL
659税込725
1個
4日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 15.1mm定格電圧(V)4.5発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04MARL
829税込912
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 18.2mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04-40 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04-40MARL
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 18.2mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:6mm, 572-311-04 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:6mm, 572-311-04MARL
829税込912
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 20mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-76 MARLMarl パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-76MARL
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、512シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 17 mmベゼル、ブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 110 (2.8 mm)端子(0.5 mm厚)
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 4mA強度 = 1200mcd長さ = 33mm定格電圧(V)230ac発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04-40 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04-40MARL
839税込923
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 570-305-04 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 570-305-04MARL
999税込1,099
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 15.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, 571-511-04-40 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, 571-511-04-40MARL
539税込593
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 19.5mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, 572-314-04-40 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, 572-314-04-40MARL
879税込967
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, 573-502-04 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, 573-502-04MARL
759税込835
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 40mcd長さ = 18.2mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 572-320-04 MARLMarl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 572-320-04MARL
839税込923
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)4.5発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:24 → 28V dc MARLMarl 表示ランプ 白 定格電圧:24 → 28V dcMARL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC24→28RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:24V dc MARLMarl 表示ランプ 白 定格電圧:24V dcMARL
949税込1,044
1個
4日以内出荷
これらの LED は、適切に定格されたランプホルダでのみ使用してください。通電中の部品にはアクセスできません。110 Vac LED は 230 Vac のドロッパー抵抗では使用できません. T5.5 テレホンスライドベース超高輝度 LED 、208 シリーズ. アノードはベースの + 記号で識別されます 抵抗内蔵で、12 、24 、28 、60 、110 V dc 電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 3000mcd口金 = スライドベースチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 28.8mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 赤 定格電圧:8-48V ac/dc MARLMarl 表示ランプ 赤 定格電圧:8-48V ac/dcMARL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現
仕様ランプタイプ = LED強度 = 11000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmピーク波長 = 643nm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h電圧(V)AC/DC8~48RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:8-48V ac/dc MARLMarl 表示ランプ 白 定格電圧:8-48V ac/dcMARL
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現
仕様ライト出力色 = 白強度 = 785mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h電圧(V)AC/DC8~48RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:24V dc MARLMarl 表示ランプ 白 定格電圧:24V dcMARL
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 3000mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 4.8mm長さ = 15mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:12V dc MARLMarl 表示ランプ 白 定格電圧:12V dcMARL
999税込1,099
1個
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 15mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:12V dc MARLMarl 表示ランプ 白 定格電圧:12V dcMARL
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/YL/24 BULGINBulgin パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/YL/24BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 400mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
...
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら